{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | IC908 | |
| ⌀ veľkosti doštičiek d | 10 mm | |
| maximálna hĺbka rezu tmax | 9 mm | |
| Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
| WF | 3,4 mm | |
| Hlavné použitie | UNI | |
| Podmienka rezu | kontinuálne | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 mm/min - 140 mm/min | |
| INSL | 25,1 mm | |
| DAXN-DAXX | 10 mm - 30 mm | |
| Posuv pre axiálne zapichovanie | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
| Posuv pre čelné sústruženie | 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot. | |
| Séria | MINCUT | |
| Označenie výrobcu | MIFR 10-3.00-0.20 IC908 | |
| Druh produktu | Mini vymeniteľná rezná platnička |
| Číslo položky | 270426 3/10 | |
| EAN/GTIN | 7291075262551 | |
| Číslo výrobcu | 6404048 |