Kotouč stojanové brusky 150x20x32 mm typ 1 89A46M5AV217

Č. pol.: 2697
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2697
EAN/GTIN 9003170026970
Číslo výrobcu 2697
Číslo L L50140 687
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotúč je preferovanou voľbou na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitím oxidu hlinitého sa vytvára mimoriadne chladný povrch, aby sa zabránilo dodatočnému tepelnému namáhaniu obrobku. Ponúkame vám širokú škálu rozmerov na pokrytie najbežnejších aplikácií. Súprava redukčných krúžkov je už súčasťou balenia a je možné ju doobjednať.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 46
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS
  • Špecifikácia : 89A 46 M5A V217
  • Rozmery (D x H x V): 150 x 20 x 32 mm
  • Priemer: 150 mm
  • Hrúbka: 20 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Chladné brúsenie
  • Hladký chod
  • Stohovateľné

Použitie:

  • Na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov HSS