{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOHX 06T302 R | |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
| Typ | P25M | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Ďalšie použitie | M | |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | G12 | |
| Uhol čela | 6 Stupeň | |
| Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 300 m/min | |
| Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 120 m/min - 180 m/min | |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
| Číslo položky | 268899 P25M | |
| EAN/GTIN | 4047109057067 | |
| Číslo výrobcu | W01 34360.0203 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |