Vymeniteľná čepeľ Pozidriv pre krútiaci

Č. pol.: 26889
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 26889
EAN/GTIN 4010995268893
Číslo výrobcu 26889
Číslo L L60110 75
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu
  • Hrot dříku DIN ISO 8764-1

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Max. Hodnota krútiaceho momentu (Nm): 5,5 Nm
  • priemery Hex čepeľ (mm): 4 mm
  • celková dĺžka (mm): 175 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 42 mm
  • S batériou / akumulátor: nie