{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WCHX 060202 | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Typ | HB7120 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Ďalšie použitie | M | |
| Typ | SM | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 110 m/min - 220 m/min | |
| Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 110 m/min - 140 m/min | |
| vhodné pre ⌀ nástroja Dc | 11 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
| Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
| Číslo položky | 268480 SM | |
| EAN/GTIN | 4045197470546 | |
| Číslo výrobcu | 268480 SM | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |