Otočná rezná platnička na sústruženie ZCMX 070304, pre sústružnícke a vŕtacie nástroje „4 v 1“

Č. pol.: 268439 HBZ120
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,53 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    13,77 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička ZCMX 070304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBZ120
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 2 mm
Posuv pre sústruženie 0,1 mm - 0,3 mm
Posuv pre vŕtanie 0,03 mm - 0,12 mm
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 200 m/min
vhodné pre ⌀ nástroja Dc 14 mm
Povrchová úprava PVD
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 268439 HBZ120
EAN/GTIN 4067263802617
Číslo výrobcu 268439 HBZ120
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum