Kliešte na vodné čerpadlo Classic vložen

Č. pol.: 26763
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 26763
EAN/GTIN 4010995267636
Číslo výrobcu 26763
Číslo L L60070 3859
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím čepem s dvojitým vedením
  • Použití: K uchopování a přidržování trubek, hranatých profilů a šestihranných matic v oblasti instalací
  • Při instalačních pracích je nutné zpracovávat trubky, matice i kruhové a hranaté matksiály nejrůznějších rozměrů Optimální uchopení vám zajistí hasák
  • Díky možností nastavení s aretací v 9 polohách nabízí maximální variabilitu při pracích v instalatérské oblasti
  • Integrovaná ochrana proti skřípnutí vylučuje poranění zhmožděním
  • Kleště jsou vybavené kloubem s průchozím čepem, ktksý je díky dvojitému vedení zárukou maximální stability
  • Štíhlá konstrukce v oblasti hlavy i kloubu navíc zajišťuje snadný přístup ke zpracovávanému dílu, a to i ve stísněných pracovních podmínkách
  • Rukojeti kleští jsou z protiskluzového plastu a uživateli garantují pevné uchopení i při znečištění olejem či ve vlhkém pracovním prostředí
  • Samočinné upnutí na trubky a matice navíc zamezuje sklouznutí po zpracovávaném dílu, a tím zaručuje maximálně komfortní práci
  • Vysoce kvalitní, speciálně tvrzené zuby zajišťují během práce spolehlivé uchopení, a to i po dlouhých letech používání
  • Robustní hasák nevyvedou z míry ani nečistoty
  • DIN ISO 8976

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • rozpätie kľúča (mm): 63 mm
  • priemer rúry (palce): 2 1/2″
  • celková dĺžka (mm): 300 mm
  • celková dĺžka (palce): 12″
  • S batériou / akumulátor: nie