{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VCGT 110302 FN | |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
| Typ | PKD | |
| Rezný materiál | PKD | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Prevedenie rezných hrán | N | |
| Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc pre Hliník < 10 % Si | 300 m/min - 2 000 m/min | |
| Rýchlosť rezania vc pre NE-kovy | 300 m/min - 1 500 m/min | |
| Rýchlosť rezania vc pre G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Uhol čela | 6 Stupeň | |
| Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
| Číslo položky | 265877 N | |
| EAN/GTIN | 4045197644282 | |
| Číslo výrobcu | 265877 N | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |