Otočná rezná platnička na sústruženie VBMW 160408, CBN (5° / 7°)

Č. pol.: 265780 M
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMW 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ BUX220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán M
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265780 M
EAN/GTIN 4045197818171
Číslo výrobcu 265780 M
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Jednorazové prevedenie.
  • S jednou reznou hranou.

Poznámka:

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka