VBGW 160404, KBN35M, Typ: ME

Č. pol.: 265740 ME
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGW 160404
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ KBN35M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálny
Prevedenie rezných hrán ME
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265740 ME
EAN/GTIN 4960664544684
Číslo výrobcu TBA05477
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky