VBGW 160402, KBN25M, Typ: MET

Č. pol.: 265732 MET
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBGW 160402
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ KBN25M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Prevedenie rezných hrán MET
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 180 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265732 MET
EAN/GTIN 4960664529810
Číslo výrobcu TBZ05504
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

MEGACOATotočné doštičky CBN s povrchovou úpravou.
MultiEdge Tough; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke so špeciálnou fazetou na optimalizáciu prerušovaných rezov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky