{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMW 09T304 | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Typ | KBN25M | |
| Rezný materiál | CBN | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Prevedenie rezných hrán | ME | |
| Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Posuv f | 0,08 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 200 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh produktu | Vymeniteľná britová platnička na sústruženie |
| Číslo položky | 265634 ME | |
| EAN/GTIN | 4960664528813 | |
| Číslo výrobcu | TBZ01196 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |