{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGW 09T302 | |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
| Typ | BU7220 | |
| Rezný materiál | CBN | |
| Podmienka rezu | kontinuálne; silne prerušovaný; lahko prerušovaný | |
| Hĺbka rezu ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Posuv f | 0,04 mm/ot. - 0,12 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 120 m/min - 160 m/min | |
| Prevedenie rezných hrán | G | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie |
| Číslo položky | 265412 G | |
| EAN/GTIN | 4045197895530 | |
| Číslo výrobcu | 265412 G | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |