Reakční rameno ve tvaru L rovné pro DVV40, 1

Č. pol.: 2653184
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2653184
EAN/GTIN 4010886934326
Číslo výrobcu 2653184
Číslo L L60160 395
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rovný tvar
S nastavitelným reakčním čtvercem
Vyrobeno z lehkého kovu

Charakteristika:

  • Vzdálenost pohon čtverec - start reakčního ramene (min.): 86
  • Vzdálenost pohonu čtverce - konec reakčního ramene (max.): 234
  • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
  • Provedení reakčního ramene: Tvar L, rovný
  • Vnější průměr [mm]: 88 mm
  • Šířka reakčního ramene vně [mm]: 48 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Výška zajišťovací rukojeti [mm]: 63 mm
  • Výška přírubového kroužku [mm]: 30 mm
  • Výška čtverce [mm]: 37 mm
  • Materiál: Lehký kov/kovaná ocel
  • Poloměr přírubového kroužku [mm]: 42 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez