Reakční rameno ve tvaru Z s klikou pro DVV40

Č. pol.: 2653176
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2653176
EAN/GTIN 4010886934319
Číslo výrobcu 2653176
Číslo L L60160 5040
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Offsetový tvar
Chromvanadová ocel

Charakteristika:

  • Vzdálenost pohon čtverec - start reakčního ramene (min.): 68
  • Vzdálenost pohonu čtverce - konec reakčního ramene (max.): 133
  • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Vnější průměr [mm]: 85 mm
  • Šířka reakčního ramene vně [mm]: 41 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Výška podpěry [mm]: 80 mm
  • Výška přírubového kroužku [mm]: 30 mm
  • Materiál: Lehký kov/kovaná ocel
  • Poloměr přírubového kroužku [mm]: 39,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez