Master Mute vyvrtávacie tyče A.. SCLCR 95°, na otočné rezné platničky CC.., pravé

Č. pol.: 265008 25/09
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prevedenie stopky: Oceľ
  • Norma: Výrobná norma
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Prevedenie stopky Oceľ
Norma Výrobná norma
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25X SCLCR/L09
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Lmin 155 mm
Celková dĺžka L 247 mm
Dĺžka výčnelku L1 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 50
Pripojovací závit G1/4
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265008 25/09
EAN/GTIN 4069515024471
Číslo výrobcu 265008 25/09
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Možnosť skrátenia vyvŕtavacích tyči až do dĺžky Lmin. Používajte len s vnútorným chladením (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky