Křížový sekáč s rukojetí 10 mm

Č. pol.: 265.G18
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
Druh produktu Sekáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 265.G18
EAN/GTIN 3148511617502
Číslo výrobcu 265.G18
Číslo L L60130 3393
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tvrdost břitu: 57 - 60 HRC
  • tvrdost úderové hlavy: 36 - 44 HRC

Charakteristika:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110