{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Master Mute | |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 11×D | |
| Kmitanie | tlmené | |
| Systém | DM | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Celková dĺžka L | 808 mm | |
| Stredový posun H základné teleso | 10 mm | |
| neupínateľný rozsah S | 309 mm | |
| odporúčaná dĺžka upínania | 240 mm | |
| Súprava montážnych skrutiek | 269026 3 | |
| Konektor pre prípojku chladiaceho média | 269208 | |
| Vysoký tlak Spojovacia hadica | 269207 | |
| vhodná vymeniteľná vyvŕtavacia hlava | 264838; 264839 | |
| Druh produktu | Základný korpus vyvrtávacej tyče |
| Číslo položky | 264934 DM/60 | |
| EAN/GTIN | 4062406231385 | |
| Číslo výrobcu | 264934 DM/60 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |