uvex axess One helmy cap base unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit 2640201 25

Č. pol.: 2640201
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
Číslo položky 2640201
EAN/GTIN 4031101928920
Číslo výrobcu 2640201
Číslo L L01660 1292
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

uvex aXess one je aktívny elektronický chránič sluchu s funkciou RAL (Real Active Listening). Vďaka tejto funkcii máte pocit, akoby ste nemali na sebe ochranu sluchu, čo vám následne umožňuje aktívne sa zúčastňovať na dianí vo vašom okolí napriek tomu, že máte na sebe ochranu sluchu. Je možná komunikácia v blízkom okolí a lepšie vnímanie varovných signálov. Hlasitosť prenášaného okolitého hluku možno individuálne nastaviť v 5 úrovniach. To znamená, že nedochádza k nadmernému útlmu ani pri nízkych hladinách hluku od 85 dB. Tiché úrovne pod 82 dB možno dokonca zosilniť. Maximálna výstupná úroveň je obmedzená pre spoľahlivú ochranu sluchu.