Uzavřená ochrana sluchu uvex K30H černá/červená SNR 34 dB

Č. pol.: 2630230
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
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2630230
EAN/GTIN 4031101928906
Číslo výrobcu 2630230
Číslo L L01660 127
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • uvex K30H je dielektrický, vysoko izolačný chránič sluchu na priame upevnenie na prilbu do 30 mm Euroslot. V kombinácii s našou prilbou uvex pheos E poskytuje nové plastové rameno bezpečnosť v elektrickom rozsahu. Mäkké plynulé nastavenie dĺžky zabezpečuje dokonalé prispôsobenie polohy nosenia. Otočný a výkyvný pohyb umožňuje rýchle a jednoduché premiestnenie kapslí do pracovnej/pohotovostnej a parkovacej polohy. Tesniace vankúše vyplnené pamäťovou penou zabezpečujú dobré utesnenie a priľnutie k hlave. Pri vysokých hygienických požiadavkách odporúčame hygienickú súpravu č. 259997. Pravidelná výmena tesniacich vankúšikov zabezpečuje bezpečné utesnenie a zároveň predlžuje životnosť chráničov sluchu.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Mušľová ochrana sluchu
  • Názov výrobku: uvex K30H
  • Typ výrobku: Chrániče sluchu
  • Materiál obalu: Akrylonitrilbutadiénstyrénový kopolymér (ABS)
  • Farba (filter): čierna/červená
  • Materiál náušníka: pena (pamäťová pena)
  • Prevedenie: pre montáž na prilbu/skladací hlavový pás
  • Hodnota H (útlm vysokofrekvenčného zvuku): 36 dB
  • M-hodnota (stredofrekvenčná zvuková izolácia): 32 dB
  • Hodnota L (nízkofrekvenčná zvuková izolácia): 24 dB
  • SNR: 34 dB