Otočná rezná platnička na sústruženie VC.T 160404, na dokončovacie obrábanie

Č. pol.: 261372 HB7010-2
Zľava
18,68 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,16 € 18,68 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    11,80 € 15,57 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 015 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCMT 160404
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7010-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 500 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 261372 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515022453
Číslo výrobcu 261372 HB7010-2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky