Vyvrtávacia tyč HSS AH.. SVJCR 142°, pre otočné rezné platničky VC.., pravé

Č. pol.: 261330 16/11
Zľava
236,60 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 5×D
  • Prevedenie stopky: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 5×D
Prevedenie stopky HSS
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód AH16M SVJCR/L11
Uhol nastavenia k 142 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 22 mm
Odsadenie stredu L3 4,6 mm
Výška upínania L2 15 mm
Šírka hrdla L4 11,6 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 261330 16/11
EAN/GTIN 4045197653956
Číslo výrobcu 261330 16/11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky