Otočná rezná platnička na sústruženie VBMT 110304, na stredné obrábanie

Č. pol.: 261252 HBT020
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VBMT 110304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HBT020
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie P
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok PM
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,12 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 280 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 261252 HBT020
EAN/GTIN 4062406257613
Číslo výrobcu 261252 HBT020
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky