Úzká hřbetní sponka typ 55, potažená pryskyřicí 6 x 1,08 x 30 mm, balení 1000 ks

Č. pol.: 2609200224
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
Druh produktu svorka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2609200224
EAN/GTIN 3165140084246
Číslo výrobcu 2609200224
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Svorky s úzkým hřbetem, typ 55, jsou potaženy pryskyřicí
  • Díky lepicímu efektu zůstávají u mnoha materiálů pevně na místě po delší dobu
  • To je předurčuje k četným aplikacím pro kutily, například k upevňování obkladů stěn a stropů ve spojení se spárovými nebo profilovanými dřevěnými drápy
  • Svorky mají rovněž úzký hřbet, což umožňuje jejich hluboké zatlačení do materiálu
  • Umožňují těsné uchycení a mají nenápadný hřbet
  • Jsou vhodné zejména pro tenké materiály, pokud se hřbet sponky nemá zatlačit do sešívaného materiálu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Úzkohřbeté sponky typu 55 jsou potaženy pryskyřicí: Přilnavý účinek umožňuje těsné přilnutí k mnoha materiálům
  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 37 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Šířka (B) mm: 6.0
  • Hrubá hmotnost: 0,4 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.08
  • Délka (L) mm: 30
  • Popis výkonu: Pro upevňování tenkých materiálů
  • Čistá hmotnost: 0,335 kg
  • Specifické RTB1: Pro mnohostranné použití, např. pro upevnění obložení stěn/stropů pomocí spárovek nebo profilovaných dřevěných drápků.
  • Specifický RTB2: Úzký hřbet, takže se vtlačí hluboko do materiálu Pevné uchycení a nenápadný hřbet
  • Specifické RTB3: Zejména pro tenké materiály, kdy se hřbet sponky nemá vtlačovat do sešívaného materiálu.
  • Objem: 0,355 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Povrchová úprava pryskyřicí, pro upevnění tenkých materiálů