Opěrný kotouč X-LOCK, 125 mm, měkký

Č. pol.: 2608601714
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
Upínač nástrojov X-LOCK System

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2608601714
EAN/GTIN 3165140938501
Číslo výrobcu 2608601714
Číslo L L00590 2138
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Podložka X-LOCK soft je ideální pro jemné broušení (zrnitost P60 a jemnější)
  • Její rovný povrch je optimalizován pro jemné broušení
  • Robustní konstrukce podložky ji činí odolnou a prodlužuje životnost brusných kotoučů
  • Podložka ze žáruvzdorného plastu je vysoce teplotně odolná a odolná proti zlomení
  • Díky bezklíčovému systému X-LOCK lze podložky snadno a rychle vyměnit.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 123 mm
  • Rozměr výšky: 16 mm
  • Rozměr délky: 173 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,096 kg
  • Otáčky, max. min-1: 12250
  • Průměr mm: 125
  • Čistá hmotnost: 0,083 kg
  • Objem: 0,34 dm3
  • X-LOCK: ja

Vhodné výrobky