Adaptér, děrovaný, průměr 150, pro excentrické brusky

Č. pol.: 2608601127
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
Číslo položky 2608601127
EAN/GTIN 3165140220729
Číslo výrobcu 2608601127
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Adaptér s 8 otvory slouží jako přídavná tlumicí vrstva pro obzvláště citlivou práci při broušení kontur a zakřivených povrchů
  • Má 8 otvorů pro odsávání prachu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Určeno pro použití s orbitálními bruskami
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,035 kg
  • Průměr mm: 150
  • Suchý zip: Nein
  • Popis výkonu: Obrysy a zakřivené povrchy
  • Čistá hmotnost: 0,033 kg
  • Objem: 0,54 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Broušení kontur a zakřivených ploch
  • X-LOCK: Nein