4000,Zvedací hlavice, 34°,50mm,INOX

Č. pol.: 2608200526
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
Druh produktu Klince

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2608200526
EAN/GTIN 3165140617727
Číslo výrobcu 2608200526
Číslo L L00620 102052
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Klince s rozrušovacou hlavou DA 34° 1,8/15 g sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči poveternostným vplyvom. Sú vhodné na aplikácie, ako je výroba debien, práca s čalúnením, dverné a okenné rámy, rámy obrazov, výroba nábytku, obkladanie stien a na sadrokartón. Kolíky poskytujú pevné uchytenie so sotva viditeľnou hlavou kolíka. Umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž obkladov, ako aj dekoračných a soklových líšt. Zvislé klince DA 34° 1,8/15 g sa vyrábajú v Európe, a preto majú trvalo vysokú kvalitu. Vhodný pre: GNH 18V-64 MD Professional.

Vhodné výrobky