Polyesterový plochý skládaný filtr. Pro vysavače

Č. pol.: 2607432034
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
Druh produktu Filter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2607432034
EAN/GTIN 3165140713573
Číslo výrobcu 2607432034
Číslo L L00590 2012
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Plochý skládaný filtr je náhradní filtr pro univerzální vysavače Bosch
  • Vhodný pro: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Čtvercový, z polyesteru
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 65 mm
  • Rozměr délky: 275 mm
  • Rozměry, šířka mm: 140
  • Rozměr, výška mm: 56
  • Rozměr, délka mm: 240
  • Rozměry (délka x šířka x výška) mm: 240 x 140 x 56
  • Hrubá hmotnost: 0,3 kg
  • Velikost cm²: 6150
  • Popis výkonu: Čtvercový náhradní filtr
  • Materiál: Polyester (PES)
  • Čistá hmotnost: 0,215 kg
  • Specifické RTB1: Dlouhá životnost filtru
  • Specifický RTB2: Míra zachycení prachu: 99,9 %
  • Specifické RTB3: Vhodné pro mokré i suché vysávání, abrazivní prach a znečištěné kapaliny, jako jsou chladicí a mazací kapaliny a řezné kapaliny, a mokrý odpad z potravinářského/stavebního průmyslu (bez kyselin a olejů!).
  • Specifické RTB4: Nevhodné pro velmi vláknitá média
  • Objem: 2,681 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Čtvercový náhradní filtr

Vhodné výrobky