Textilní filtr pro vysavače Bosch, vhodný pro: PAS 11-21/ 12-27/ 2-27 F

Č. pol.: 2607432013
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
Druh produktu Filter

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2607432013
EAN/GTIN 3165140205344
Číslo výrobcu 2607432013
Číslo L L00590 2292
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Textilní filtr je náhradní filtr pro vysavače Bosch
  • Vhodný pro: PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se s plastovým kroužkem
  • Rozměr na šířku: 300 mm
  • Rozměr výšky: 46 mm
  • Rozměr délky: 300 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,207 kg
  • Popis výkonu: Náhradní díl
  • Čistá hmotnost: 0,185 kg
  • Objem: 4,14 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní díl