Rukojeť pro regulaci vzduchu pro vysavač Bosch, 35 mm, pro GAS 20 L SFC Professional

Č. pol.: 2607002630
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
Druh produktu Redukcia potrubia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2607002630
EAN/GTIN 3165140605731
Číslo výrobcu 2607002630
Číslo L L00590 1939
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Rukojeť pro ovládání vzduchu je rukojeť pro ovládání vzduchu
  • Vhodná pro: GAS 20 L SFC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro Bosch GAS 20 L SFC Professional
  • Rozměr na šířku: 200 mm
  • Rozměr výšky: 60 mm
  • Rozměr délky: 370 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,12 kg
  • Průměr mm: 35
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,1 kg
  • Specifické RTB1: Pro vysavače Bosch
  • Objem: 4,44 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení