K-kufr modrý GBH 2-26

Č. pol.: 2605438098
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2605438098
EAN/GTIN 3165140334051
Číslo výrobcu 2605438098
Číslo L L00610 87
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Je vyroben z lehkého plastu
  • Pro vrtací kladiva
  • Plastový úložný kufr umožňuje bezpečné uložení a přepravu elektrického nářadí Bosch.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vyrobeno z lehkého plastu
  • Rozměr na šířku: 370 mm
  • Rozměr výšky: 115 mm
  • Rozměr délky: 445 mm
  • Šířka mm: 445
  • Hrubá hmotnost: 1,17 kg
  • Výška [mm: 360
  • Popis výkonu: Bezpečné skladování a přeprava
  • Provedení materiálu: K
  • Čistá hmotnost: 1,17 kg
  • Hloubka mm: 114
  • Objem: 18,935 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Bezpečné skladování a přeprava