Skrutkovač krútiaci moment TorqueFix Fe

Č. pol.: 26048
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 26048
EAN/GTIN 4010995260484
Číslo výrobcu 26048
Číslo L L60110 10
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvyšuje vašu efektivitu: Ten správny krútiaci moment vás chráni pred poškodením a prepracovaním materiálu.
  • Chráni vaše zdravie: S patentovaným dizajnom SoftFinish® grip pre jemnú prácu na rukách a svaloch. Odporúčané lekármi a terapeutmi AGR!
  • Znižuje vaše náklady: Ten správny krútiaci moment vás chráni pred reklamami.
  • Zvyšuje vašu procesnú spoľahlivosť: Pevná predvoľba krútiaci moment pre opakujúce sa operácie.
  • Použitie: Pre riadené skrutkovanie kruhových konektorov so šesťhranným ramenom podľa špecifikácie krútiaci moment.
  • Extra: Vrátane protokolu z výroby.
  • Presnosť: ±6%, sledovateľné podľa národných noriem.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Vonkajší šesťhran (mm): 4 mm
  • Pevná hodnota krútiaceho momentu (Nm): 0,9 Nm
  • Tolerancia (%): 6 %
  • Priemer rukoväte (mm): 23 mm
  • Dĺžka rukoväte (mm): 112 mm
  • S batériou / akumulátor: nie