{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCMT 11T308 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | CB7010 | |
| Rezný materiál | Cermet | |
| Hlavné použitie | P | |
| Ďalšie použitie | M | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Lamač triesok | SM | |
| Tolerancia | M | |
| Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 2 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 m/min - 240 m/min | |
| Rýchlosť rezania vc Ďalšie použitie | 70 m/min - 180 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 260464 CB7010 | |
| EAN/GTIN | 4045197669780 | |
| Číslo výrobcu | 260464 CB7010 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |