{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
| Prevedenie stopky | Oceľ | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | A12L SDUCR/L07 | |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 16 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 9 mm | |
| Výška upínania L2 | 11 mm | |
| Celková dĺžka L | 140 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 | |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 260343 12/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197653116 | |
| Číslo výrobcu | 260343 12/07 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |