{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 120408 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | SP4019 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | UNI | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Lamač triesok | 73 | |
| Hĺbka rezu ap | 0,2 mm - 5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 260188 SP4019 | |
| EAN/GTIN | 2050001939111 | |
| Číslo výrobcu | 5659283 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |