{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 060202 | |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
| Typ | SP4019 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | UNI | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Lamač triesok | 62 | |
| Hĺbka rezu ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 30 m/min - 440 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 260072 SP4019 | |
| Číslo výrobcu | 5659833 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |