Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 120408, na dokončovacie obrábanie

Č. pol.: 260066 HB7035-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,04 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    9,20 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
386 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7035-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok SS
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 350 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260066 HB7035-2
EAN/GTIN 4069515019606
Číslo výrobcu 260066 HB7035-2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky