Otočná rezná platnička na sústruženie CCMT 09T304, na dokončovacie obrábanie, Wiper

Č. pol.: 260059 HB7020-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,91 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    8,26 € / 1 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
510 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCMT 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7020-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok WSS
Hĺbka rezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 460 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokončovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260059 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515019422
Číslo výrobcu 260059 HB7020-2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky