Otočná rezná platnička na sústruženie CC.T 060204, na dokončovacie obrábanie

Č. pol.: 260052 HB7315-1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,26 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    11,05 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CCGT 060204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7315-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AF
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260052 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769307
Číslo výrobcu 260052 HB7315-1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky