Adaptér, vhodný pro: GST, PST

Č. pol.: 2600306005
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
Druh produktu Redukcia potrubia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2600306005
EAN/GTIN 3165140015714
Číslo výrobcu 2600306005
Číslo L L00590 2358
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Adaptér spojuje přímočaré pily s hadicemi pro vysavač
  • Vhodné pro: GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional; PST 700; PST 800.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 26 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,053 kg
  • Průměr [mm]: 36
  • Délka [mm]: 100
  • Popis výkonu: Externí odsávání prachu
  • Čistá hmotnost: 0,049 kg
  • Objem: 0,374 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávání prachu