Vyvrtávacia tyč HM E.. SCLCR 95°, pre otočné rezné platničky CC.., pravé

Č. pol.: 260016 16/09
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 8×D
  • Prevedenie stopky: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 8×D
Prevedenie stopky HM
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E16R SCLCR/L09
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 18 mm
Odsadenie stredu L3 10 mm
Výška upínania L2 15,5 mm
Dĺžka hlavy L1 16 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 8
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 260016 16/09
EAN/GTIN 4045197651839
Číslo výrobcu 260016 16/09
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky