{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Technológia povrchovej úpravy | PVD | |
| Rozsah použitia | TVRDÁ | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNGA 120408 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | KB7205 | |
| Rezný materiál | Keramika | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | |
| Prevedenie rezných hrán | 0,2 mm × 25° | |
| Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 255729 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197511539 | |
| Číslo výrobcu | 255729 HART | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |