Otočná rezná platnička na sústruženie CNGA 120408, CBN (0°)

Č. pol.: 255616 MEW
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNGA 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ KBN25M
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu silne prerušovaný
Prevedenie rezných hrán MEW
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 200 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 255616 MEW
EAN/GTIN 4960664507139
Číslo výrobcu TBZ01466
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

CBN vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.
MultiEdge Wiper; 2 rezné hrany na každej otocnej platnicke s geometriou Wiper.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky