{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMA 150604 | |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
| Typ | BUX220 | |
| Rezný materiál | CBN | |
| Podmienka rezu | kontinuálny | |
| Prevedenie rezných hrán | M | |
| Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 200 m/min | |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 255584 M | |
| EAN/GTIN | 4045197817648 | |
| Číslo výrobcu | 255584 M | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |