HFAER 95C-5T25 Adaptér pro axiální zapichování z čela (vnější obrábění)

Č. pol.: 2550048
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria HELIFACE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2550048
EAN/GTIN 7291075032208
Číslo výrobcu 2550048
Číslo L L23920 1976

Popis

Popis:

Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 66 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 130 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 95 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.2 mm
  • Celková délka (OAL) 66 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIFACE" Zobraziť všetky