Důlčík s rukojetí SLS 6 mm

Č. pol.: 255.G6SLS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 255.G6SLS
EAN/GTIN 3662424051593
Číslo výrobcu 255.G6SLS
Číslo L L60130 11008
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před jakýmkoli rizikem pádu
  • Řešení ″rotačního″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Hlava kladiva kalená na 36 - 44 HRc
  • Hrot kalený na 57 - 60 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 125