Sada nástrčných klíčů 1/2 23 ks šestihran 8-32 mm

Č. pol.: 2545837
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2545837
EAN/GTIN 4010886930243
Číslo výrobcu 2545837
Číslo L L60160 236
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S kovaným, kaleným a temperovaným, ručně ovládaným 6stranným UD profilem (č. 19) nebo 12stranným UD profilem (č. 19). D 19) nástrčné kulová hlavice
S ovládacími nástroji z vanadové oceli 31CrV3
Sortiment U-20 s robustní pákovou ráčnou, s uvolňovacím tlačítkem
Sortiment U-3 s extra jemnou ráčnou
V modrém kufru z ocelového plechu GEDORE
Rozměry: 425 x 277 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 280 mm
  • Celková výška [mm]: 57 mm
  • Celková hloubka [mm]: 277 mm
  • Celková délka [mm]: 425 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky