{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 060408 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | HBT020 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Hlavné použitie | P | |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
| Lamač triesok | PM | |
| Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
| Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 280 m/min | |
| Povrchová úprava | TiCN | |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
| Číslo položky | 252093 HBT020 | |
| EAN/GTIN | 4062406256821 | |
| Číslo výrobcu | 252093 HBT020 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |