Vyražeč závlaček s vodicím pouzdrem 2,4 mm

Č. pol.: 251A.2.5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251A.2.5
EAN/GTIN 3148511601600
Číslo výrobcu 251A.2.5
Číslo L L60130 7143
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Posuvný hrot ve vodicí objímce zajišťuje nejpřesnější vedení i při malých rozměrech
  • Tvrdost objímky 52 - 57 HRC v závislosti na rozměrech
  • Pozinkovaná hřídel, leštěná objímka

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,4
  • d [mm]: 4,5
  • L [mm]: 93
  • L1 [mm]: 22
  • [g]: 18
  • [kg]: 0,018