Sústružnícky držiak MVVNN 93°, pre otočné rezné platničky VN.., neutrálna

Č. pol.: 251712 32/16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód MVVNN 3225P16
vhodná otočná rezná platnička VN.. 1604..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 12,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 45 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 170 mm
Podložka 259031 39
Skrutka pre podložku 259025 3
Upínacia príložka 259038 2
Skrutka na úpinku 259021 1
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 251712 32/16
EAN/GTIN 4045197928269
Číslo výrobcu 251712 32/16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky